EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870

EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870
EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870
EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870
EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870
EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870
EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870
EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870
EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870
EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870
EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870
EA905ED-4A セーフティーステップ(軽量) エスコ 70447870

セーフティーステップ(軽量)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
天板高さ(m)1.11
全高(m)1.83
段数4
内容量1台注文コード70447870品番EA905ED-4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,740
販売価格(税別)
33,400

ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。

質量(kg)10.2段数4天板寸法(mm)330×330天板高さ(m)1.11全高(m)1.83折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×130×1920最大使用荷重(kg)170設置寸法(幅W×奥行D)(mm)580×970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする