曜日別特売
EA951AH-10A ステンレス線 エスコ 70448064

EA951AH-10A ステンレス線 エスコ 70448064
EA951AH-10A ステンレス線 エスコ 70448064
EA951AH-10A ステンレス線 エスコ 70448064

ステンレス線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
線径(mm)約0.7
長さ(m)約328
内容量1巻注文コード70448064品番EA951AH-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000
材質SUS304質量(kg)1長さ(m)約328番手22線径(mm)約0.7
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする