曜日別特売
EA951AH-16A ステンレス線 エスコ 70448116

EA951AH-16A ステンレス線 エスコ 70448116
EA951AH-16A ステンレス線 エスコ 70448116
EA951AH-16A ステンレス線 エスコ 70448116

ステンレス線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
線径(mm)約2.6
長さ(m)約24
内容量1巻注文コード70448116品番EA951AH-16A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690
材質SUS304質量(kg)1長さ(m)約24番手12線径(mm)約2.6
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする