Meltec(大自工業)
虫よけウインドネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
生地部、ネット部・ポリエステル クリップ・PS マグネット・鉄
注文コード
70448289
品番
L-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
風がしっかり通る、防虫加工されたクルマの網戸です。JIS規格適合(メッシュ部分)です。
付属品
クリップ4個
材質
生地部、ネット部・ポリエステル クリップ・PS マグネット・鉄
質量(g)
約245
寸法(幅W×長さL)(mm)
約1140×1630
使用箇所
スライドドア用