セラミックはさみ(銀抗菌)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード70449306品番EA912HE-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。

全長(mm)195グリーン質量(g)69刃長(mm)60材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂サイズ(mm)195×76×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70449306EA912HE-4170449315EA912HE-42画像準備中セラミックはさみ(銀抗菌)エスコ1本
4,180
税込4,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする