曜日別特売
AA-530 クローゼットキャリー アイリスオーヤマ 70451494

 

AA-530 クローゼットキャリー アイリスオーヤマ 70451494
AA-530 クローゼットキャリー アイリスオーヤマ 70451494
AA-530 クローゼットキャリー アイリスオーヤマ 70451494
AA-530 クローゼットキャリー アイリスオーヤマ 70451494
AA-530 クローゼットキャリー アイリスオーヤマ 70451494
AA-530 クローゼットキャリー アイリスオーヤマ 70451494

クローゼットキャリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1台(1ケース×10台)注文コード70451494品番AA-530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【10台セット】
奥行き53cmで、押入れやクローゼットに収納するのに最適です。移動に便利なローラーと、ぴったりはまるバックル付きです

ダークグレー容量(L)約43段数3段耐荷重(kg)フタ約10(2段重ねて使用する場合)内形寸法(mm)約300×420×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×310セット数10個入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする