CRJ88002 アクリルマグネットフレーム クルーズ 70452753

 

CRJ88002 アクリルマグネットフレーム クルーズ 70452753
CRJ88002 アクリルマグネットフレーム クルーズ 70452753
CRJ88002 アクリルマグネットフレーム クルーズ 70452753

アクリルマグネットフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズA7注文コード70452753品番CRJ88002
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。

用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質アクリルサイズA7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×10×131用紙サイズ(幅×高さ)(mm)74×105
注意
※専用スタンド別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする