曜日別特売
- オートキングフレーム38-350T 第一精工 70452754

- オートキングフレーム38-350T 第一精工 70452754
- オートキングフレーム38-350T 第一精工 70452754
- オートキングフレーム38-350T 第一精工 70452754
- オートキングフレーム38-350T 第一精工 70452754
- オートキングフレーム38-350T 第一精工 70452754

オートキングフレーム38-350T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70452754品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シャフトに反動を加えるだけで180度反転しながら自動で直径38cmの円に開き、オートロックされるエイトシステムに加え、ワンタッチでシャフトの振り出しが制御できるシャフトロックスイッチでスピーディーなランディングを実現。
ロックフィッシュ・ベイチヌゲーム等のライトタックルゲームに最適です。
エギングにはオプションの入れ替えギャフSS仕様(全長47cm)と入れ替えることができます。
38cmナイロンモノフィラメントネット(15mm細網目)付属、専用収納バッグ付

付属品収納ケースガンメタ寸法(cm)仕舞:42全長(cm)300全質量(g)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする