CRJ88004 アクリルマグネットフレーム クルーズ 70452778

 

CRJ88004 アクリルマグネットフレーム クルーズ 70452778
CRJ88004 アクリルマグネットフレーム クルーズ 70452778
CRJ88004 アクリルマグネットフレーム クルーズ 70452778

アクリルマグネットフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズA5注文コード70452778品番CRJ88004
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。

用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質アクリルサイズA5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×10×236用紙サイズ(幅×高さ)(mm)148×210
注意
※専用スタンド別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする