第一精工
アイスピックマゼ杓
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70453366
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マキエを砕くアイスピック付きのマゼ杓です。
マゼ杓の角度は90度まで調節可能。
幅(mm)
マゼ部:83
寸法(mm)
アイスピック:Φ4×60
全長(mm)
370
質量(g)
118