第一精工
受三郎
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70454136
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
防波堤専用竿受
小物釣り、サビキ釣りに最適。
高さは自在に調節でき、立ったままでも座ってもOK!
取付はクーラーの側面にホルダーを貼り、受三郎を立てるだけ!
付属品
ポールホルダー1ヶ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本
寸法(mm)
ポールホルダー:180×54、仕舞:450
全長(mm)
680
質量(g)
278(ビス4本含む)
収納時寸法(mm)
426×85×45