第一精工
赤杓(AKASHAKU)中
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70454276
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
カップは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用!
グリップはカップの方向性が分かりやすく、海に落としても安心のフローティングタイプ!
幅(mm)
カップ:50×64
全長(mm)
595
質量(g)
50
カップ容量(mL)
32