曜日別特売
- スーパー受太郎ミニ 第一精工 70454398

- スーパー受太郎ミニ 第一精工 70454398
- スーパー受太郎ミニ 第一精工 70454398
- スーパー受太郎ミニ 第一精工 70454398

スーパー受太郎ミニ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70454398品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。
スーパー受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトサイズに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくく、またゴムボートにピッタリです
スピニングも小型両軸リールも搭載可能!首振り、角度調節自由自在!!
レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。
竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応できます。
ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!

材質アモルファス樹脂質量(g)260収納時寸法(mm)154×130×54取付可能幅(mm)25~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする