曜日別特売
- スピードバケツ 第一精工 70456105

- スピードバケツ 第一精工 70456105
- スピードバケツ 第一精工 70456105
- スピードバケツ 第一精工 70456105

スピードバケツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズミニ
内容量1個注文コード70456105品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

手を汚さない簡単ファミリーフィッシング
スピード餌付け器と密閉式バケツが合体。
竿とリールを傷つけない竿置き機能付。
新設計のスピードバケツミニは角が丸いので、仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、スカート部分も長くしたので長いエダスでも引っ掛けません。

寸法(mm)278×235 高さ230(ハンドルを畳んだ状態)サイズミニ質量(g)500(含む、フタ)容量(L)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする