曜日別特売
- ジョーグリップMC 第一精工 70457749

- ジョーグリップMC 第一精工 70457749
- ジョーグリップMC 第一精工 70457749
- ジョーグリップMC 第一精工 70457749

ジョーグリップMC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70457749品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ダイレクト感覚 フィッシュグリップ!
手を汚さず、魚の口をつかむバス持ちスタイルのフィッシュグリップ。
コンパクト設計で写真撮影にも最適!!
先端を丸くした歯と曲線状に配置したJAW(顎)形状で、魚の口を傷つけずにキャッチできます。

付属品カラビナ材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(mm)127×62×32フォリッジグリーン質量(g)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする