- 具たっぷり味噌汁ほうれん草 減塩 味の素 70457916

商品画像

- 具たっぷり味噌汁ほうれん草 減塩 味の素 70457916
- 具たっぷり味噌汁ほうれん草 減塩 味の素 70457916

具たっぷり味噌汁ほうれん草 減塩

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(11.1g×6個)
内容量1セット(11.1g×6個)注文コード70457916品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,726
販売価格(税別)
1,598

色鮮やかなほうれん草が食卓を彩る一杯です。メーカー独自の減塩技術を活用して塩分を50%カットし、1食分の食塩相当量を0.73gに抑えました。(※メーカー「具たっぷり味噌汁」比、1食分の食塩相当量)

用途直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする