曜日別特売
K72204 アラエルミトン イエロー サンベルム 70460086

K72204 アラエルミトン イエロー サンベルム 70460086
K72204 アラエルミトン イエロー サンベルム 70460086
K72204 アラエルミトン イエロー サンベルム 70460086
K72204 アラエルミトン イエロー サンベルム 70460086

アラエルミトン イエロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70460086品番K72204
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

軽くてやわらかい生地で使いやすいミトン

イエロー高さ(mm)250質量(g)43混率(%)綿90/ポリエステル10縦(mm)170横(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする