イワタツール
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
3
4
6
8
10
12
全長(mm)
150
100
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70461057
品番
90LTGMTCH8CBDLC
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途
アルミ合金/銅/プラスチックの加工
材質
超硬
刃数
5枚刃
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
DLCコーティング
最小面取径(Φmm)
2