ODELIC(オーデリック)
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
適用畳数
~6
注文コード
70461519
品番
OL291430BR
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
均一で美しい面発光
空間に溶け込む薄型フォルム
電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト
工具もネジも不要のらくらく施工
取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色
電球色~昼光色
消費電力(W)
32
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
適用畳数
~6
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
高さ(mm)
55
質量(kg)
3.5
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
皮相電力(VA)
33(100V)
色(本体)
木調ウォールナット
仕様
常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)
500
取付方式
クイック取付型
光束(Lm)
3520
再生紙使用マーク
適合
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください