OL291564BR フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック) 70461537

 

OL291564BR フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック) 70461537
OL291564BR フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック) 70461537

フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~12注文コード70461537品番OL291564BR
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

均一で美しい面発光
空間に溶け込む薄型フォルム
電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト
工具もネジも不要のらくらく施工
取付機構上天井から約10mm浮く構造です

光源色電球色~昼光色消費電力(W)48ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)適用畳数~12エネルギー消費効率(Lm/W)108.3高さ(mm)55質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色皮相電力(VA)49(100V)色(本体)ブラック仕様常夜灯あり、調光器不可直径(Φmm)500取付方式クイック取付型光束(Lm)5200再生紙使用マーク適合
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする