曜日別特売
OL291509BR フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック) 70461589

 

OL291509BR フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック) 70461589
OL291509BR フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック) 70461589

フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~8注文コード70461589品番OL291509BR
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル
端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます

光源色電球色~昼光色消費電力(W)38ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)適用畳数~8エネルギー消費効率(Lm/W)107.8幅(mm)500高さ(mm)45質量(kg)5.4LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色皮相電力(VA)39(100V)色(本体)オフホワイト仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500取付方式簡易取付型光束(Lm)4100再生紙使用マーク適合
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする