ODELIC(オーデリック)
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
適用畳数
~12
注文コード
70461686
品番
OL291519BR
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル
端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色
電球色~昼光色
消費電力(W)
53
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
適用畳数
~12
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
幅(mm)
500
高さ(mm)
45
質量(kg)
5.4
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
皮相電力(VA)
54(100V)
色(本体)
木調ウォールナット
仕様
常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)
500
取付方式
簡易取付型
光束(Lm)
5300
再生紙使用マーク
適合
注意
※コントローラー別売(Bluetooth)
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください