曜日別特売
OL251755R フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック) 70462149

 

OL251755R フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック) 70462149
OL251755R フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック) 70462149

フラットプレート LEDシーリングライト Φ150

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)11.6光源色電球色注文コード70462149品番OL251755R
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ
60Wクラスとの併用で統一感も得られます

カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)11.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.8皮相電力(VA)12(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94ポリカーボネート取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 浴室脱衣場
福田工務店有限会社建設業・工事業

昼光色ということでしたがやや黄色、電球色の感じでした。取り付けると非常に薄型で邪魔にならない製品出です。コストパフォーマンスは大変良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする