曜日別特売
OL251778R フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック) 70462429

 

OL251778R フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック) 70462429
OL251778R フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック) 70462429

フラットプレート LEDシーリングライト Φ120

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)6.4光源色昼白色注文コード70462429品番OL251778R
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ダウンライトを代替できるフラットな光
補助照明としても活用できるコンパクトサイズ

光源色昼白色消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)明るさ白熱灯600Wクラスエネルギー消費効率(Lm/W)81.2高さ(mm)31質量(kg)0.4LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)7(100V)取付面位置壁・天井・傾斜(90°)調光方式連続100-1%・位相制御直径(Φmm)120色(本体)ブラック光束(Lm)520再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする