OL291504R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463077

 

OL291504R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463077
OL291504R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463077

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~10
消費電力(W)42
内容量1台注文コード70463077品番OL291504R
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり
和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色~昼光色消費電力(W)42ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94木材リモコン付属カバーアクリル(乳白)適用畳数~10エネルギー消費効率(Lm/W)102.6高さ(mm)112質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)43(100V)調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可直径(Φmm)621取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)4310再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする