OL291355BCR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463339

 

OL291355BCR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463339
OL291355BCR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463339

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~12
消費電力(W)47
光束(Lm)4950
内容量1台注文コード70463339品番OL291355BCR
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム
シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2直径(Φmm)593高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)47スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.3皮相電力(VA)48(100V)色(本体)ウォールナット色古味光束(Lm)4950LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94木材適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする