OL291347R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463725

 

OL291347R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463725
OL291347R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463725

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~12
消費電力(W)44
光束(Lm)5180
内容量1台注文コード70463725品番OL291347R
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠
ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可カバーアクリル(透明/乳白)質量(kg)4.4直径(Φmm)623高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)117.7皮相電力(VA)45(100V)光束(Lm)5180LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする