曜日別特売
HKIV(AY) アオ LF 0.5SQ(20/0.18) HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 70463761

構造図

HKIV(AY) アオ LF 0.5SQ(20/0.18) HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 70463761
HKIV(AY) アオ LF 0.5SQ(20/0.18) HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 70463761

HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1巻(300m)注文コード70463761品番HKIV(AY) アオ LF 0.5SQ(20/0.18)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする