構造図
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1巻(300m)
注文コード
70463788
品番
HKIV(AY) アオ LF 0.75SQ(30/0.18)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
種類
HKIV
適合規格
PSE
材質(絶縁体)
耐熱ビニル
難燃性
JIS C 3005の4.26.2のb)
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅より線
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表