エスコ
ニトリルゴムコーティング手袋(フルコーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
XL
M
L
XL
全長(mm)
255(Lサイズ)
255(Lサイズ)
255
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70463839
品番
EA354HD-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
13ゲージ。水濡れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する防水性コーティング。ニトリルゴムでフルコーティングされた手袋は手首まで防水性があり、高い耐摩耗性を備えています。
材質
繊維部:ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム
長さ(mm)
中指:90(Lサイズ)
厚さ(mm)
1.0
寸法(mm)
掌周り:210(Lサイズ)
全長(mm)
255(Lサイズ)
色
ブルー
サイズ
XL
注意
※サイズによって裾の色は異なります。