曜日別特売

デスクマット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(g)1414
内容量1枚注文コード70464338品番EA762EC-237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,770
販売価格(税別)
10,700
材質再生オレフィン樹脂製厚さ(mm)1.5質量(g)1414天板寸法(mm)適応:1200(W)×700(D)サイズ(mm)690×1190グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
注意
※透明マットは無色ではなく青みがかった透明です。高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。
※画像はEA762EC-235です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする