OL251209R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464608

 

OL251209R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464608
OL251209R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464608

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~10
消費電力(W)42
光束(Lm)4640
内容量1台注文コード70464608品番OL251209R
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました
上質で落ち着いたデザインです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色)質量(kg)2直径(Φmm)590高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)42スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.4皮相電力(VA)43(100V)光束(Lm)4640LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする