曜日別特売
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856

※商品イメージ

DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856
DB-003GRN 「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ 住まいスタイル 70464856

「horn/ホルン」 宅配機能付き 収納ベンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
セージグリーン
内容量1台注文コード70464856品番DB-003GRN
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「座れる」「収納」「宅配ボックス」の一台三役
人気の「horn」シリーズから、宅配機能付きの収納ベンチが登場しました。
専門メーカーならではの、高い耐久性と使いやすさを兼ね備えた、暮らしに寄り添うコンパクト設計。
玄関、ベランダ、庭先、ウッドデッキなど、置く場所を選ばず幅広いシーンで活躍します。
置き配OK!宅配ボックス機能
宅配ボックスがあれば、時間を気にせず荷物が受け取れます。
鍵付きなのでセキュリティも万全です。
美しい木目調の座面×ブルックリン風のタフで無骨なアイアン。
ただそこにあるだけで、洗練された雰囲気に。
一息つけるベンチとして
靴を履く時や、一息つきたい時、荷物を置きたい時など、様々なシーンの休憩スペースとして。
省スペースなのに大容量収納
ベランダのような狭い場所では、ベンチ×収納が正解。
ガーデニング用品などもスッキリ片付きます。
コンパクトで置きやすいサイズ設計
・玄関ポーチ
・リビング
大容量収納 約80L
いろいろ収納できちゃいます!
・灯油タンク・防災グッズ・園芸グッズ・おもちゃ・工具 etc…
2Lペットボトル×9本+2Lペットボトル×6本
灯油タンク18L×2本+園芸用土 20L
【特徴】
・美しい木目調の座面
・頑丈で耐久性に優れたスチール素材。粉体塗装を施すことで、傷や錆に強いのが特徴(傷や溶接部にサビが発生する場合があります)
・ストッパー機能付き気圧式ステイ金具と、指挟みを軽減するクッションダンパーを採用
・内側からも開けられるツマミ付き
・押すだけで施錠できるプッシュキー
・左右にアルミハンドル付
・ほぼ完成品
・印鑑ケース、説明用/シグネチャープレート付
・防水・防錆加工
・脚部アジャスター付、アンカー用/ワーヤー用穴あり

用途ベンチストッカーや宅配ボックスとして以外にも、玄関などでのちょっとした腰掛けや防災グッズの保管などにも。 木目調 ベンチ型 蓋付き ベンチストッカー 宅配BOX 横長 上開き材質スチール(ガルバナイズド処理)質量(kg)14.8セージグリーン区分組立式容量(L)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×430×520仕上粉体塗装組立時間2人で20分
注意
※・1.入荷時期により、商品のデザイン・色合い・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※・2.生鮮食料品、貴重品、現金などは入れないでください。
※・3.使用時の事故や盗難、破損、宅配ボックスに入れられた商品の品質劣化につきましては責任を負いかねます。
※・4.本体の上に耐荷重以上の重いものを載せたり、衝撃を加えないでください。
※・5.割れ物は入れないでください。
※・6.水平な場所に設置してください。
※・7.宅配ボックスでお子様が遊ばないようにご注意ください。閉じ込められると非常に危険です。
※・8.大雨や吹き込みなどによる雨水の侵入があった場合、荷物が濡れる場合があります。なるべく雨のかからない場所への設置をおすすめいたします。完全防水ではありませんのでご注意ください。
※・9.アンカーボルトで設置する場合、電動ドリルやドライバー、ハンマーなどの工具が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする