エスコ
パイプジョイントクロス(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
70465485
品番
EA951EW-222A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質
SUS316相当
適合パイプ径(Φmm)
32
サイズ(mm)
L:84、L1:15、L2:12、H:78、、D:38、止めねじ:M6