パイプジョイントクロス(ステンレス製)

パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ

鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。

材質SUS316相当 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70465476 EA951EW-221A 25 L:70、L1:12、L2:7、H:60、D:31、止めねじ:M6
オープン
8,280
9,108 (税込)
翌日出荷

返品不可
70465494 EA951EW-223A 38 L:100、L1:18、L2:15、H:92、、D:44、止めねじ:M6
オープン
17,700
19,470 (税込)
翌日出荷

返品不可
70465485 EA951EW-222A 32 L:84、L1:15、L2:12、H:78、、D:38、止めねじ:M6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする