曜日別特売
EA951EW-223A パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ 70465494

EA951EW-223A パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ 70465494
EA951EW-223A パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ 70465494
EA951EW-223A パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ 70465494
EA951EW-223A パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ 70465494
EA951EW-223A パイプジョイントクロス(ステンレス製) エスコ 70465494

パイプジョイントクロス(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70465494品番EA951EW-223A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。

材質SUS316相当適合パイプ径(Φmm)38サイズ(mm)L:100、L1:18、L2:15、H:92、、D:44、止めねじ:M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする