ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
適用畳数
~6
注文コード
70465999
品番
OL291324BCR
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ
ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色~昼光色
消費電力(W)
30
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
フレーム
木材(チェリー色)
適用畳数
~6
エネルギー消費効率(Lm/W)
103
高さ(mm)
100
質量(kg)
2
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
31(100V)
調光方式
連続100-1%・調色
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様
調光器不可
傾斜天井取付角度(°)
~45
直径(Φmm)
582
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
光束(Lm)
3090
再生紙使用マーク
適合
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売