EA981RC-2.5A ナイロンソフトスリング エスコ 70466490

EA981RC-2.5A ナイロンソフトスリング エスコ 70466490
EA981RC-2.5A ナイロンソフトスリング エスコ 70466490
EA981RC-2.5A ナイロンソフトスリング エスコ 70466490
EA981RC-2.5A ナイロンソフトスリング エスコ 70466490
EA981RC-2.5A ナイロンソフトスリング エスコ 70466490
EA981RC-2.5A ナイロンソフトスリング エスコ 70466490

ナイロンソフトスリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(m)2.5
幅(mm)48
内容量1本注文コード70466490品番EA981RC-2.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,087
販売価格(税別)
9,170
材質芯体:ポリエステル 表面布:ナイロン アイ布:ナイロン幅(mm)48全長(m)2.5アイの長さ(mm)200揚量(t)1.6
注意
※白い芯が見えてきたら、使用を中止してください。
※かど張ったものには必ず「当てもの」をしてください。
※必ず100℃以下の条件でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする