ODELIC(オーデリック)
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光源色
電球色
電球色
昼白色
温白色
適用畳数
~8
~6
~8
~12
~10
色温度(K)
2700
2700
5000
3500
消費電力(W)
33
28
33
44
39
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70466498
品番
OL251823LR
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色
消費電力(W)
33
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
適用畳数
~8
エネルギー消費効率(Lm/W)
106
高さ(mm)
122
質量(kg)
1.7
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
34(100V)
調光方式
連続100-1%
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様
調光器不可
傾斜天井取付角度(°)
~45(可能)
直径(Φmm)
500
取付方式
クイック、グローブ:グローブ回転
光束(Lm)
3500
再生紙使用マーク
適合