エスコ
ナイロンソフトスリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
全長(m)
1.5
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
色
黄
灰
紫
青
緑
黄
幅(mm)
64
38
43
48
55
64
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70466605
品番
EA981RE-1.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
材質
芯体:ポリエステル 表面布:ナイロン アイ布:ポリエステル
幅(mm)
64
色
黄
全長(m)
1.5
アイの長さ(mm)
300
揚量(t)
3.2
注意
※白い芯が見えてきたら、使用を中止してください。
※かど張ったものには必ず「当てもの」をしてください。
※必ず100℃以下の条件でご使用ください。