仕様調光器不可長さ(mm)603幅(mm)603カバーアクリル(乳白・クローム色モール)質量(kg)3.2高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9皮相電力(VA)45(100V)光束(Lm)4880LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合