曜日別特売
OL291136R 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468275

 

OL291136R 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468275
OL291136R 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468275

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色昼白色
色温度(K)5000
光束(Lm)785
内容量1台注文コード70468275品番OL291136R
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト
空間に光をやわらかく回します

光源色昼白色消費電力(W)9.5ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)明るさ白熱灯器具100W相当エネルギー消費効率(Lm/W)82.6高さ(mm)40質量(kg)0.5LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)10(100V)取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否仕様調光器:不可傾斜天井取付角度(°)~90(可能)直径(Φmm)150取付方式グローブ:グローブ回転光束(Lm)785再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする