エスコ
フラットバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
厚さ(mm)
3.2
3.0
2.3
3.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(5本)
注文コード
70468940
品番
EA439A-183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
材質
スチール(ユニクロメッキ)
幅(mm)
36
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
1800
サイズ(mm)
(エスコ寸法図参照) t:3.2、A:36、D:40、D2:11、L:1800
穴径(mm)
11×40