曜日別特売
OL013008LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70469194

 

OL013008LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70469194
OL013008LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70469194

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色注文コード70469194品番OL013008LR
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり
明るさも演色性もハイクラス並みです

仕様調光器不可材質セード:セード:樹脂(エボニーブラウン色)、ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)124高さ(mm)120タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.5皮相電力(VA)8(100V)光束(Lm)460LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする