ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70469517
品番
OL013247BR
参考基準価格(税別)
¥11,680
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
調光器不可
材質
セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
163
タイプ
LED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)
8.4
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89
皮相電力(VA)
9(100V)
光束(Lm)
748
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
調光方式
連続100-5%・調色
演色指数(Ra)
94
傾斜天井取付角度(°)
~45
再生紙使用マーク
適合
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売