曜日別特売
OL013397NR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70469623

 

OL013397NR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70469623
OL013397NR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70469623

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色昼白色
色温度(K)5000
光束(Lm)517
内容量1台注文コード70469623品番OL013397NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,980

高感度人感センサーON-OFF型

用途
トイレ・廊下用
仕様調光器不可材質セード:セード:樹脂(白色)、ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)168幅(mm)90質量(kg)0.4高さ(mm)137タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)取付方式引掛シーリング消費電力(W)5色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103.4皮相電力(VA)14(100V)光束(Lm)517LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする