曜日別特売
WF237 シーリングファン本体 6枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70469763

 

WF237 シーリングファン本体 6枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70469763
WF237 シーリングファン本体 6枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70469763

シーリングファン本体 6枚羽根

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70469763品番WF237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,000

静かで省エネ性の高いDCモーターファン
スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです
羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます
直線的なラインにこだわった外観デザイン
6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました

仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可質量(kg)4直径(Φmm)1200高さ(mm)271取付方式直付型機能リズム回転・風向切替色(本体)材質(羽根)樹脂再生紙使用マーク適合
注意
※灯具は別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70469763WF23700698997WF237P1WF237 DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00698997DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)1台
71,980
税込79,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする