WF268PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70469815

 

WF268PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70469815
WF268PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70469815

シーリングファン灯具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適用畳数~8
消費電力(W)28
光束(Lm)2720
内容量1台注文コード70469815品番WF268PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,500
光源色電球色~昼光色消費電力(W)28ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形5.6W×5(GX53-1a)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94材質セード:鋼(白色)、ガラス(乳白ケシ)適用畳数~8エネルギー消費効率(Lm/W)97.1高さ(mm)99質量(kg)3.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)48(100V)調光方式連続100-5%・光色切替適合シーリングファン:WF237・239専用仕様調光器不可直径(Φmm)404光束(Lm)2720再生紙使用マーク適合
注意
※シーリングファンは別売
※ファン本体と組み合わせてリモコンをご使用ください
※受光部カバーは組合せ本体に付属しています

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70469815WF268PR00699085WF258PRWF268PR 高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 00699085高演色LED シーリングファン用灯具ODELIC(オーデリック)1台
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする