WF280PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70469876

 

WF280PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70469876
WF280PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70469876

シーリングファン灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~6
消費電力(W)43
光束(Lm)2980
内容量1台注文コード70469876品番WF280PR
参考基準価格(税別)¥89,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
光源色電球色~昼光色消費電力(W)43ランプの種類高演色LEDタイプLED電球一般形8.6W×5(GX53-1a)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94材質セード:鋼(チャコールグレー)、ガラス(乳白ケシ)適用畳数~6エネルギー消費効率(Lm/W)69.3高さ(mm)142-190質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)68(100V)調光方式連続100-5%・光色切替適合シーリングファン:WF247・249専用仕様調光器不可直径(Φmm)253-500光束(Lm)2980再生紙使用マーク適合
注意
※シーリングファンは別売
※ファン本体と組み合わせてリモコンをご使用ください
※受光部カバーは組合せ本体に付属しています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする