WF976 シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 70470339

 

WF976 シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 70470339
WF976 シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 70470339

シーリングファン延長パイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)0.6
内容量1台注文コード70470339品番WF976
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

パイプ吊り器具専用

適合(延長パイプ)WF801P1専用材質鋼管(オフホワイト色)長さ(mm)600質量(kg)0.6直径(Φmm)27傾斜天井取付角度(°)35再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする